L-2069P イチゴ2Pサービス箱ピンク ヤマニパッケージ 33406495 L-2069P イチゴ2Pサービス箱ピンク ヤマニパッケージ 33406495

イチゴ2Pサービス箱ピンク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード33406495 品番L-2069P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。フタ別売(L-2078)。

仕様本体 適合いちご300g×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)232×170×75 質量(g)16.9 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-25
用途:
いちご出荷
えんどう農園 様 (農・林・水産業)

シンプルでいい箱だと思います。
これからも使わせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする