ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
いろどりパレット(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406538
品番
L-2073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感があります。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご36玉、12個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
380×270×105(身深さ60)
質量(g)
15.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。