ビリジスメロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 33406574 品番 L-2084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

6玉サイズ、8kgクラスが入ります。手を畳むと包装も出来、発送も可。底ワンタッチ式。

仕様本体・パット×2 適合メロン6玉8kg2個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)300×150×200 質量(g)14.1 入数2ヶ入 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする