ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
北海道メロン2ヶ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406583
品番
L-2085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
青肉・赤肉5玉サイズ、8kgクラスが2個入ります。台紙別売り(L-339D)。底ワンタッチ式。
仕様
本体
適合
メロン6玉8kg2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×160×215
質量(g)
13.8
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。