ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の美果(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406653
品番
L-2098
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
みかんが約3kg入ります。身箱の深さ95mm。
仕様
フタ・身
適合
みかん3kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×210×95
質量(g)
18
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。