黒きらきら(特小)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33406687 品番L-2107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

黒の紙に金の箔押しで高級感あり。300g×2パック入ります。

仕様フタ・身 適合いちご300g×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)240×170×75 質量(g)26.3 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33406687
2020-12-18
用途:
キウイフルーツ贈答品
キーウィのもり 様 (農・林・水産業)

高級感があってとても良いです。
蓋の側面も二重だとなお良いと思います。
キウイフルーツが約1kg、詰めれば1.5kg入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする