ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ジュエルメロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406714
品番
L-2113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
5玉サイズ、9kgクラスが入ります。青肉・赤肉どちらでも使用。底ワンタッチ式。
仕様
本体・パット
適合
メロン5玉9kg1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
18.3
入数
1ヶ入
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。