ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ペーパーバスケット手提
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33406809
品番
L-2129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プチギフトトレー。持ち手にFRUITSと金箔押入り。持ち手はお客様で取り付け。
仕様
本体・帯・鋲×4(オス・メス×2)
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
170×130×70(底130×80)
質量(g)
10.8
構成部品
6
注意
※果物は付属しておりません。