ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
マンゴー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(70枚)
注文コード
33406818
品番
L-2136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
赤不織布台紙付。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身・布台紙
適合
マンゴー3Lサイズ1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
140×165×120(身深さ70)
色
黒
サイズ
3Lサイズ
質量(g)
14.8
入数
1ヶ入
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。