ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
自慢のなし手提
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406888
品番
L-2152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
梨6ケ入ります。持ち手を畳むと包装・発送も可。底ワンタッチ式。
仕様
本体・パット
適合
梨6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
330×170×150
質量(g)
15.36
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。