ヤマニパッケージ
ディスプレイボックス浅型トレー用(黒)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406897
品番
L-2153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フルーツ陳列に使用する段ボール什器です。いちご平トレーが4個並びます。
仕様
本体・仕切×3
適合
いちご平トレー4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
387×300×65(外寸:400×315×65)
質量(g)
16.2
構成部品
4
注意
※果物は付属しておりません。