L-2154 豊果撰集(小) ヤマニパッケージ 33406906 L-2154 豊果撰集(小) ヤマニパッケージ 33406906

豊果撰集(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80枚) 注文コード33406906 品番L-2154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。りんご28玉が6個入ります。3辺合計:80サイズ。

仕様本体 適合りんご28玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)310×200×115 質量(g)20 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする