豊果撰集5kg

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60枚) 注文コード33406933 品番L-2157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

宅配用外装段ボール「豊果選集」シリーズ。みかん等5kg入ります。3辺合計: 100サイズ。

仕様本体 適合みかん5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)365×260×135(外寸:375×270×145) 質量(g)23.4 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-28
用途:
新高梨の箱に使用
農・林・水産業

PSPトレー3キロ用が使えます
デザインは★★★★☆
箱の作り少し甘い感じですねテープ貼ると結構歪み出ます★★★☆☆
箱代+PSPトレー+ノバエース使うとコスト高なんですよね★★☆☆☆
直売所では茶箱と白箱では売行きに天地の差が出ます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする