ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
スウィートパラダイス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33407028
品番
L-2167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
いちご300g×2パック入ります。窓付で中身が確認できます(窓は片面1ヶ所のみ)。底ワンタッチ。
仕様
本体・パット
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×75
質量(g)
23.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。