スウィートパラダイス窓なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード33407037 品番L-2167M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いちご300g×2パック入ります。窓なしのお値打ち品。底ワンタッチ。

仕様本体・パット 適合いちご300g×2パック 種別果物・フルーツ 寸法(mm)235×170×75 質量(g)24.1 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする