パラディスメロン1ヶ入手提

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407046 品番L-2169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

6玉サイズ、8kgクラスが1個入ります。持ち手を畳んで包装も出来る。

仕様本体・台紙 適合メロン6玉8kgクラス1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)150×150×195 質量(g)14.2 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407046
2021-08-02
用途:
メロン販売時
美吉野ファーム 様 (農・林・水産業)

組み立てやすく、とくに不満は感じなかったので満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする