ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
本麻コンビネーション手提(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407159
品番
L-2184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クラフト素材で本麻柄のコンビネーション大サイズ。桃、梨2Lサイズが6個入ります。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。
仕様
本体・台紙・エンビ
適合
桃、梨2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
310×200×130
質量(g)
10.8
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。