ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬果撰集(ロイヤル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33407195
品番
L-2188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン6玉サイズ8kgクラスが2個入る。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身・台紙・カサ上げ台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150(身深さ120)
質量(g)
16.8
構成部品
4
注意
※果物は付属しておりません。