ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬果撰集F ロイヤル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407204
品番
L-2188F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。メロン6玉サイズ8kgクラスが2個入ります。
仕様
フタ・身・仕切
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
蓋:352×250×154、身:339×238×154(外寸)
質量(g)
21.15
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。