アソートコンビネーション手提(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407213 品番L-2189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PETフタで中身が見える手提箱。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。りんご32玉、4個入ります。

仕様本体・PETフタ 適合りんご32玉4個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)195×195×125 質量(g)16.9 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする