ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
アソートコンビネーション手提(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407229
品番
L-2190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PETフタで中身が見える手提箱。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来ます。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。桃、梨L、5〜6個入ります。
仕様
本体・A-PET
適合
桃・梨Lサイズ5〜6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×180×105
質量(g)
10.1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。