ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
アソートコンビネーション手提(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407238
品番
L-2191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PETフタで中身が見える手提箱。柄の色が手前が赤・奥が緑で2種類の使い方が出来ます。持ち手がセットされており、底ワンタッチで便利。桃、梨2L、6個入ります。
仕様
本体・PETフタ
適合
桃・梨2Lサイズ6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×195×125
質量(g)
11.85
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。