テルモシリンジ ロック基(針無)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 33407254 品番 SS-50LZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。

アズワン品番1-4910-06 容量(mL)50 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 最小目盛(mL)1 滅菌あり 滅菌方法電子線 補助目盛60mL 筒先中口 全長(mm)142 1目盛(mL)1 目盛あり 先端形状ルアーロック式 胴径(Φmm)31 先端外径(Φmm)4
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:201
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407211
2024-06-25
用途:
床の修理
一楽繕 様 (建設業・工事業)

商品のデザインがかわっていた。使用にあたっては問題ない

対象商品:
33407211
2018-02-21
用途:
実験

実験用に購入しました。次回も購入したいとおもいます

対象商品:
33407202
2017-09-25
用途:
電子タバコ
卸売・小売業

最高です。
これからも常に在庫がある状態でお願い致します。

対象商品:
33407254
2017-08-11
用途:
猫に輸液するため。
その他業種

他のメーカーの商品を使いましたが、あまりに力が要るので、これに変更しました。
随分楽になりました。

対象商品:
33407202
2016-11-25
用途:
トッピングソースの味変に
飲食業

凄くちょうどいいサイズで使いやすかったです。リピ買いしました!

対象商品:
33407227
2015-12-05
用途:
蛋白質の精製,溶液のフイルター滅菌

シリンジの先端部分にネジが切ってあるため,他のパーツを取り付けた際に圧力で外れることがありません。
そのため安心して使用できます。

対象商品:
33407202
2015-07-28
用途:
標本化

ニードルを固定できるのである程度粘度の高い溶剤でも力を入れて作業できます

対象商品:
33407202
2015-07-05
用途:
レジンアクセサリー製作に使用

動きはスムーズで、コストパフォーマンスも優れていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする