ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
いろどりパレット(小)105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407274
品番
L-2195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感が出ます。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご32玉が6個入ります。深型105H
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×200×105(身深さ60)
質量(g)
18.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。