ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
いろどりパレット280角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407283
品番
L-2196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
積み重ねるとフルーツの柄が一面に広がり売場のボリューム感が出ます。身箱が浅型の為商品が良く見えるパレットシリーズ。りんご32玉、桃2Lが9個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉、桃2L9個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×280×110(身深さ60)
質量(g)
17.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。