ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
果実パラダイス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33407353
品番
L-2205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
いちご300g×2パック。桃小が6個入ります。窓付きで中身が見えます(窓は片面一か所のみ)。
仕様
本体・パット
適合
いちご300g×2パック、桃小6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×75
質量(g)
22.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。