ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
こだわりの柿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407369
品番
L-2206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柿用トレー385×306mmが入ります。フタはコの字型の差し込み式。
仕様
フタ・身
適合
柿用トレー385×306mm
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×305×80
質量(g)
19.7
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。