ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
柿の箱一段A式
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407378
品番
L-2207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
柿用トレー385×305mmが入る発送箱。どこの産地でも使えます。
仕様
ケース
適合
柿用トレー385×306mm
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
395×320×95(外寸)390×315×90(内寸)
質量(g)
21.35
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。