メロン飾1ヶ入ブラックL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407405 品番L-2210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

黒ベースに金のメロンイラストで高級感有るヒナ段タイプ。5玉サイズ、9kgクラスは入ります。

仕様フタ・身・台紙 適合メロン5玉サイズ、9kgクラス1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)身:150×150×210 質量(g)23.3 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする