ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ホワイトGロイヤル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33407423
品番
L-2212
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
白ベースに金1色のシンプル柄のロイヤルボックス。印刷付で最安値。
仕様
フタ・身・枠
種別
果物・フルーツ
質量(g)
24
内寸(mm)
身:325×225×150
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。