C5サービストマト1K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407439 品番L-2213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トマトパック1kg用または1.3kg用が入ります。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体 適合トマト1kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)本体:250×195×73 質量(g)15.3 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする