L-2216 ディスプレイボックス(赤)浅深兼用3段 ヤマニパッケージ 33407466

ディスプレイボックス(赤)浅深兼用3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33407466品番L-2216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

いちごディスプレイ用の赤段ボール什器です。いちご平トレー3段6個用。1段目のサイズ:175×140mm 2段目&3段目のサイズ:165×140mm。

仕様本体・仕切(3)適合いちご平トレー3段6個種別果物・フルーツ寸法(mm)510×285×45(外寸520×300×45)質量(g)17.1構成部品4
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする