こだわりの黒(2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60枚) 注文コード33407484 品番L-2217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

黒ベースに金箔押の「こだわり」シリーズ。マンゴー大玉2ケ、桃36玉2個、大粒ぶどう1房入ります。深さ120mmある。

仕様フタ・身 適合マンゴー大玉2個、桃36玉2個、大粒ぶどう1房 種別果物・フルーツ 質量(g)17.9 外寸(mm)フタ:244×163×120(5) 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする