ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
こだわりの黒(大)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407518
品番
L-2220
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
黒にプレスコート+金箔押で高級感あるパッケージ。りんご36玉が12個入ります。身箱浅型の為商品が良く見えます。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉12個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
25.5
外寸(mm)
フタ:410×301×105(6)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。