1000cc 白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業) 中口 33407534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白硬注射筒(浣腸器)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)1000 注文コード33407534 品番1000cc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥244,000
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1000 アズワン品番2-5637-07 材質硬質ガラス 1目盛(mL)20 胴径(Φmm)97.0〜102.0 先端外径(Φmm)9.5〜19.5 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 最小目盛(mL)20 筒先中口
注意
※モノタロウでは、注射針の取扱をしておりません。
※本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。
※購入の際、用途や購入目的を確認させていただくことがあります。また、購入をお断りさせていただくこともあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407482
2021-04-02
用途:
ブレーキキャリパのフルード注入
SPnet 様

対向4ポットキャリパのエア抜きでは「ブリードバルブからエアを吸い出す方法」と「ピストンでエアを押し出す方法」がありますが、この注射筒は前者で重宝します。
後者ではフルードをブリードバルブから注入するときにだけしか使いませんが、樹脂シリンジよりも使い心地か良いのでこちらを使っています。

弱点は割れること。
一本目はフルードで滑らして割れ、二本目は水洗いでピストンを詰まらせて割ってしまいました。
水洗いではピストンを抜いてシリンダと別々に洗うことが必要です。
今回は三度目の正直で割らないように使います。

なお、30tも入手しましたが500tの方が使いやすいです。

対象商品:
33407482
2017-09-19
用途:
接着剤の充填や油脂類のスポイトとして

揮発油や溶剤分を含んだ液体を扱う場合、樹脂製では数回で傷んでしまうので試しにガラス製を採用してみました。この先端形状なら差し込みシロが長く取れてチューブが抜けにくいので安心です。樹脂製シリンジとは違いピストンの摺動抵抗がとても小さく、油断すると抜けやすいのでその点だけは注意が必要です。

対象商品:
33407491
2015-12-04
用途:
色を計る
杉浦捺染 株式会社 様

すぐ割れて、耐久性が悪い

対象商品:
33407473
2014-12-04
用途:
混合ガソリンを作るとき

オイルを入れて使用しますが後の手入れが楽です。

対象商品:
33407482
2014-01-06
用途:
薬品の目分量を測っています。
農・林・水産業

目盛がはっきりと刻んで有りますので、正確な必要量が分かり大変便利で重宝しております。

対象商品:
33407473
2014-11-13
用途:
ペットに流動食を食べさせるのに使用

プラ製品は、ゴムの部分の脂っ気がなくなると使用出来なくなるので、
ガラス製品を購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする