ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
K6サービスコンテナ3K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33407554
品番
L-2224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PSPトレー3kg用が入る。材質はB段 中芯強化で丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
PSPトレー3kg用
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
本体:365×270×115
質量(g)
25.4
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。