ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
K5サービス箱6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33407615
品番
L-2230
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
りんご28玉が6個入ります。材質5号段 中芯強化段ボールで丈夫です。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様
本体
適合
りんご28玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
345×235×105
質量(g)
17
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。