L-2231 A式みかん白無地 ヤマニパッケージ 33407624

A式みかん白無地

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(80枚)
内容量1ケース(80枚)注文コード33407624品番L-2231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

みかんが入るA式無地箱 上下ともテープ止め必要。みかん以外でも使用可能。80サイズ。

仕様ケース適合みかん3kg種別果物・フルーツ寸法(mm)315×202×120(外寸:320×207×125)質量(g)19.4容量(kg)3構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-04
用途: みかん発送用の箱
その他業種

みかんだけでなく、他にも利用できそうです。もう少し小さい単位で購入出来たらありがたかったけれど、他の利用方法を探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする