A式みかん白無地

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60枚) 注文コード 33407633 品番 L-2232
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

みかんが入るA式無地箱 上下ともテープ止め必要。みかん以外でも使用可能。80サイズ。

仕様ケース 適合みかん5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)370×262×140(外寸:375×267×145) 質量(g)21.9 容量(kg)5 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-04
用途:
みかん発送用の箱
その他業種

みかんだけでなく、他にも利用できそうです。もう少し小さい単位で購入出来たらありがたかったけれど、他の利用方法を探してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする