A式りんご白無地5kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33407658 品番L-2234
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

りんご5kg入るA式無地箱 上下ともテープ止め必要。りんご以外でも使用可能。100サイズ。

仕様ケース 適合りんご5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)445×342×125(外寸:450×347×130) 質量(g)20.8 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする