L-2237 桃サービス箱 ピンク ヤマニパッケージ 33407694 L-2237 桃サービス箱 ピンク ヤマニパッケージ 33407694

桃サービス箱 ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407694 品番L-2237
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ピンク色のサービス箱。桃13玉クラスが5〜6個入ります。 りんご36玉も6個入ります。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体 適合桃13玉5〜6個 種別果物・フルーツ 質量(g)16.5 外寸(mm)260×206×100 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする