マンゴー2ヶネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407703 品番L-2238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マンゴー2個、桃大玉2個、大粒ぶどう1房(1kg)入ります。

仕様フタ・身 適合マンゴー2個、桃大玉2個、大粒ぶどう1房 種別果物・フルーツ 寸法(mm)身:255×151×95 質量(g)20.3 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする