ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
採れたてぶどう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33407764
品番
L-2245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
大粒ぶどう 巨峰 マスカットなど1kg入ります。ロイヤルボックスの内箱としても使用できます。フタはコの字型。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう 巨峰 マスカットなど1kg
種別
果物・フルーツ
質量(g)
17
内寸(mm)
身:210×149×90H
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。