ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬果撰集 小 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407789
品番
L-2247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
非木材のヤシカサパルプを原材料にした「旬果選集」シリーズ。りんご32玉が6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
14.4
内寸(mm)
身:280×210×105(60)
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。