トマト箱2kg黒 赤文字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(150枚) 注文コード33407807 品番L-2249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トマトが約2kg入ります。箱の側面4面に赤字で「とまと」と印刷入り。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。

仕様本体 適合トマト2kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)294×200×82 質量(g)22.65 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする