果実 四季旬彩 ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33407843 品番L-2256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

非木材のヤシカサパルプを原材料にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。もも2Lサイズが4個入ります。

仕様フタ・身 適合桃2Lサイズ4個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)195×195×90 質量(g)19.9 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする