果実 四季旬彩 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33407886 品番L-2259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

非木材のヤシカサパルプ原材料素材にした「果実四季旬彩」シリーズ。フタはF段+G段で強度抜群。りんご36玉が12個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。

仕様フタ・身 適合りんご36玉12個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)380×270×105(60) 質量(g)26.4 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする