ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
ルージュパラディ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33407913
品番
L-2266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
いちご300g×2パック入ります。底ワンタッチ式で組立簡単。窓なし。
仕様
本体・底パット
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
235×170×75
質量(g)
24.3
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。