ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
四季の果実 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33407929
品番
L-2267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フタ身共にB段を使用したかぶせ箱。宅配対応。りんご36玉が6個や、みかん3kgが入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご36玉6個orみかん3kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×230×110
質量(g)
16.78
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。