L-2268 四季の果実 中B ヤマニパッケージ 33407938 L-2268 四季の果実 中B ヤマニパッケージ 33407938 L-2268 四季の果実 中B ヤマニパッケージ 33407938

四季の果実 中B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33407938 品番L-2268
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタ身共にB段を使用したかぶせ箱。宅配対応。デコポン15玉が8個入ります。

仕様フタ・身 適合デコポン15玉8個 種別果物・フルーツ 質量(g)22 内寸(mm)身:365×265×110 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33407938
2020-02-05
用途:
果実の大きさ
丸森商事 様 (農・林・水産業)

不知火の販売用箱として色々な箱を購入をし、使いましたが、L.LL.2L.3Lを入れるのに適した箱でした。今後とも、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする